Tesniaca zátka s nákružkom s vnútorným šesťhranom a permanentným magnetom DIN 908, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K) s permanentným magnetom
DIN 908, oceľ, pozinkovaná s permanentným magnetom
Obj. č. 5159221215
EAN 4046777766189
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
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M12 x 1,5 |
Dĺžka (l1) | 15 mm |
Priemer hlavy (d2) | 14 mm |
Výška hlavy (k1) | 3 mm |
Vnútorný pohon (s1) | HS6 |
Normy | DIN 908 |
Trieda výrobku | B |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Jemný závit |
Podrobnosti o hlave | S golierom |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |