Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka s nákružkom s vnútorným šesťhranom a permanentným magnetom DIN 908, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K) s permanentným magnetom

DIN 908, oceľ, pozinkovaná s permanentným magnetom

Obj. č. 5159221615

EAN 4046777766226

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka s nákružkom s vnútorným šesťhranom a permanentným magnetom DIN 908, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K) s permanentným magnetom

Obj. č. 5159221615

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M16 x 1,5

Dĺžka (l1)

15 mm

Priemer hlavy (d2)

21 mm

Výška hlavy (k1)

3 mm

Vnútorný pohon (s1)

HS8

Normy

DIN 908

Trieda výrobku

B

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Jemný závit

Podrobnosti o hlave

S golierom

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor