Tesniaca zátka s nákružkom s vnútorným šesťhranom a permanentným magnetom DIN 908, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K) s permanentným magnetom
DIN 908, oceľ, pozinkovaná s permanentným magnetom
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M18 x 1,5 |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer hlavy (d2) | 23 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Vnútorný pohon (s1) | HS8 |
Normy | DIN 908 |
Trieda výrobku | B |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Jemný závit |
Podrobnosti o hlave | S golierom |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Hárky údajov (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)