Tesniaca zátka s nákružkom s vnútorným šesťhranom a tesniacim krúžkom FKM
DIN 908, oceľ, pozinkovaná s tesniacim krúžkom FKM
Obj. č. 5159202015
EAN 4046777765779
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 908, galvanizovaná oceľ, modrá, pasivovaná (A2K), s tesniacim krúžkom FKM
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M20 x 1,5 |
Dĺžka (l1) | 18 mm |
Priemer hlavy (d2) | 25 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Vnútorný pohon (s1) | HS10 |
Normy | DIN 908 |
Trieda výrobku | B |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Jemný závit |
Podrobnosti o hlave | S golierom |
Spôsob upínania | Šesťhranný otvor |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |