Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka s nákružkom s vnútorným šesťhranom a tesniacim krúžkom FKM

DIN 908, oceľ, pozinkovaná s tesniacim krúžkom FKM

Obj. č. 5159201215

EAN 4046777765694

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka s nákružkom s vnútorným šesťhranom a tesniacim krúžkom FKM

Obj. č. 5159201215

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 908, galvanizovaná oceľ, modrá, pasivovaná (A2K), s tesniacim krúžkom FKM
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M12 x 1,5

Dĺžka (l1)

15 mm

Priemer hlavy (d2)

14 mm

Výška hlavy (k1)

3 mm

Vnútorný pohon (s1)

HS6

Normy

DIN 908

Trieda výrobku

B

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Jemný závit

Podrobnosti o hlave

S golierom

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor