Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka s nákružkom s vnútorným šesťhranom a tesniacim krúžkom FKM, imperiálne

DIN 908, oceľ, pozin., palec, s tesn. krúžkom FKM

Obj. č. 51592138

EAN 4046777772593

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka s nákružkom s vnútorným šesťhranom a tesniacim krúžkom FKM, imperiálne

Obj. č. 51592138

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 908, galvanizovaná oceľ, modrá, pasivovaná (A2K), s tesniacim krúžkom FKM
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

G3/8

Dĺžka (l1)

15 mm

Priemer hlavy (d2)

22 mm

Výška hlavy (k1)

3 mm

Normy

DIN 908

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Podrobnosti o hlave

S golierom

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS8

Druh závitu

Rúrkový závit

Počet závitov na palec

19