Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka s nákružkom s vnútorným šesťhranom a tesniacim krúžkom FKM, imperiálne

DIN 908, oceľ, pozin., palec, s tesn. krúžkom FKM

Obj. č. 5159211
EAN 4046777772654

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka s nákružkom s vnútorným šesťhranom a tesniacim krúžkom FKM, imperiálne

Obj. č. 5159211

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 908, galvanizovaná oceľ, modrá, pasivovaná (A2K), s tesniacim krúžkom FKM
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

G1

Dĺžka (l1)

21 mm

Priemer hlavy (d2)

39 mm

Výška hlavy (k1)

5 mm

Normy

DIN 908

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Podrobnosti o hlave

S golierom

Spôsob upínania

Šesťhranný otvor

Vnútorný pohon (s1)

HS17

Druh závitu

Rúrkový závit

Počet závitov na palec

11

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie