Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou a nákružkom DIN 910, mosadz, bez povrchovej úpravy
DIN 910, mosadz, bez povrchovej úpravy
Obj. č.
5159501615
EAN 4046777773200
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
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M16 x 1,5 |
Dĺžka (l1) | 21 mm |
Priemer hlavy (d2) | 21 mm |
Výška hlavy (k1) | 9 mm |
Normy | DIN 910 |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Podrobnosti o hlave | S golierom |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS16 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Tvar závitu | Jemný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 12 mm |
Verzia | Štandardný dizajn |
Trieda výrobku | B |