Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou a nákružkom DIN 910, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

SCR-PLG-DIN910-WS30-(A2K)-M48X2

Obj. č. 024148 2

EAN 4060053775825

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou a nákružkom DIN 910, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 024148 2

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M48 x 2

Dĺžka (l1)

33 mm

Priemer hlavy (d2)

55 mm

Výška hlavy (k1)

17 mm

Normy

DIN 910

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Podrobnosti o hlave

S golierom

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS30

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

2 mm

Tvar závitu

Jemný závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit)

16 mm

Verzia

Štandardný dizajn

Trieda výrobku

B

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie