Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou a nákružkom

DIN 910 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4

Obj. č. 0251051615
EAN 4050382475022

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou a nákružkom

Obj. č. 0251051615

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 910, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M16 x 1,5

Dĺžka (l1)

21 mm

Priemer hlavy (d2)

21 mm

Výška hlavy (k1)

9 mm

Normy

DIN 910

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Podrobnosti o hlave

S golierom

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS17

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,5 mm

Tvar závitu

Jemný závit

Dĺžka závitu (metrický závit)

12 mm

Verzia

Štandardný dizajn

Trieda výrobku

B

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie