Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou a nákružkom
DIN 910, oceľ, pozinkovaná, pasiv. v hr. vrstve
SCR-PLG-DIN910-WS24-(ZSM)-M26X1,5
Obj. č. 515992615
EAN 4059608603980
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 910, galvanizovaná oceľ, pasivovaná v hrubej vrstve s tesnením (ZSM)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M26 x 1,5 |
Dĺžka (l1) | 30 mm |
Priemer hlavy (d2) | 31 mm |
Výška hlavy (k1) | 14 mm |
Normy | DIN 910 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Podrobnosti o hlave | S golierom |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS24 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Tvar závitu | Jemný závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 16 mm |
Verzia | Štandardný dizajn |
Trieda výrobku | B |