Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou a nákružkom
DIN 910, oceľ obyčajná
Obj. č. 0241004220
EAN 4045727612033
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 910, oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M42 x 2 |
Dĺžka (l1) | 33 mm |
Priemer hlavy (d2) | 49 mm |
Výška hlavy (k1) | 17 mm |
Normy | DIN 910 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Podrobnosti o hlave | S golierom |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS30 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 2 mm |
Tvar závitu | Jemný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 16 mm |
Verzia | Štandardný dizajn |
Trieda výrobku | B |