Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou a nákružkom
DIN 910, pozinkovaná oceľ
SKR-PLG-DIN910-WS10-(A2K)-M10X1
Obj. č.
024110 1
EAN 4011231293150
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 910, galvanizovaná oceľ, modrá povrchová úprava (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M10 x 1 |
Dĺžka (l1) | 17 mm |
Priemer hlavy (d2) | 14 mm |
Výška hlavy (k1) | 9 mm |
Normy | DIN 910 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Podrobnosti o hlave | S golierom |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS10 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1 mm |
Tvar závitu | Jemný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 8 mm |
Verzia | Štandardný dizajn |
Trieda výrobku | B |