Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou a nákružkom

DIN 910 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
SKRUTKA 6HR.PODL.DIN910 A4 M10X1

Obj. č. 0251051010

EAN 4048539362318

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou a nákružkom

Obj. č. 0251051010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 910, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M10 x 1

Dĺžka (l1)

17 mm

Priemer hlavy (d2)

14 mm

Výška hlavy (k1)

9 mm

Normy

DIN 910

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Podrobnosti o hlave

S golierom

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS10

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1 mm

Tvar závitu

Jemný závit

Dĺžka závitu (metrický závit)

8 mm

Verzia

Štandardný dizajn

Trieda výrobku

B

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie