Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou a nákružkom
DIN 910 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
SKRUTKA 6HR.PODL.DIN910 A4 M20X1,5
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M20 x 1,5 |
Dĺžka (l1) | 26 mm |
Priemer hlavy (d2) | 25 mm |
Výška hlavy (k1) | 12 mm |
Normy | DIN 910 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Podrobnosti o hlave | S golierom |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS19 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Tvar závitu | Jemný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 14 mm |
Verzia | Štandardný dizajn |
Trieda výrobku | B |