Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou a nákružkom, britská DIN 910, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
DIN 910 nehr. oceľ A4 bez p.ú., palec
Obj. č. 025104112
EAN 4050382475220
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | G1-1/2 |
Dĺžka (l1) | 33 mm |
Priemer hlavy (d2) | 55 mm |
Výška hlavy (k1) | 17 mm |
Normy | DIN 910 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Podrobnosti o hlave | S golierom |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS30 |
Druh závitu | Rúrkový závit |
Počet závitov na palec | 11 |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Dĺžka závitu | 16 mm |
Verzia | Štandardný dizajn |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |