Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou a nákružkom, britská DIN 910, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

DIN 910 nehr. oceľ A4 bez p.ú., palec

Obj. č. 025104114

EAN 4050382474926

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou a nákružkom, britská DIN 910, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 025104114

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks
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
G1-1/4

Dĺžka (l1)

33 mm

Priemer hlavy (d2)

49 mm

Výška hlavy (k1)

17 mm

Normy

DIN 910

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Podrobnosti o hlave

S golierom

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS30

Druh závitu

Rúrkový závit

Počet závitov na palec

11

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu

16 mm

Verzia

Štandardný dizajn