Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou a nákružkom, britská DIN 910, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

DIN 910 nehr. oceľ A4 bez p.ú., palec

Obj. č. 02510418

EAN 4047376405196

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou a nákružkom, britská DIN 910, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 02510418

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1)

G1/8

Dĺžka (l1)

17 mm

Priemer hlavy (d2)

14 mm

Výška hlavy (k1)

9 mm

Normy

DIN 910

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Podrobnosti o hlave

S golierom

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS10

Druh závitu

Rúrkový závit

Počet závitov na palec

28

Dĺžka závitu

8 mm

Verzia

Štandardný dizajn