Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou a nákružkom, britská DIN 910, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
DIN 910 nehr. oceľ A4 bez p.ú., palec
Obj. č. 0251042
EAN 4050382475237
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | G2 |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Priemer hlavy (d2) | 68 mm |
Výška hlavy (k1) | 15 mm |
Normy | DIN 910 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Podrobnosti o hlave | S golierom |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS36 |
Druh závitu | Rúrkový závit |
Počet závitov na palec | 11 |
Dĺžka závitu | 20 mm |
Verzia | Štandardný dizajn |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |