Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou a nákružkom, britská DIN 910, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

SKR UZAVER DIN910 A4 G1/4

Obj. č. 02510414

EAN 4047376417472

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou a nákružkom, britská DIN 910, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 02510414
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
Druh závituxmenovitý priemer (d1)

G1/4

Dĺžka (l1)

21 mm

Priemer hlavy (d2)

18 mm

Výška hlavy (k1)

9 mm

Normy

DIN 910

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Podrobnosti o hlave

S golierom

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13

Druh závitu

Rúrkový závit

Počet závitov na palec

19

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Dĺžka závitu

12 mm

Verzia

Štandardný dizajn

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie