Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou a nákružkom, britská DIN 910, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

DIN 910 nehr. oceľ A4 bez p.ú., palec
SKRUTKA 6HR.PODL.DIN910 A4 G3/8

Obj. č. 02510438

EAN 4049557762302

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou a nákružkom, britská DIN 910, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 02510438

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
G3/8

Dĺžka (l1)

21 mm

Priemer hlavy (d2)

22 mm

Výška hlavy (k1)

9 mm

Normy

DIN 910

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Podrobnosti o hlave

S golierom

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS17

Druh závitu

Rúrkový závit

Počet závitov na palec

19

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu

12 mm

Verzia

Štandardný dizajn