Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou a nákružkom, britská

DIN 910, pozinkovaná oceľ, palce

Obj. č. 02415101

EAN 4024835348270

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou a nákružkom, britská

Obj. č. 02415101

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 910, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

G1/8

Dĺžka (l1)

17 mm

Priemer hlavy (d2)

14 mm

Výška hlavy (k1)

9 mm

Normy

DIN 910

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Podrobnosti o hlave

S golierom

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS10

Druh závitu

Rúrkový závit

Počet závitov na palec

28

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu

8 mm

Verzia

Štandardný dizajn