Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou a nákružkom, britská

DIN 910, mosadz, bez povrchovej úpravy, palec

Obj. č. 515951118

EAN 4046777773798

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou a nákružkom, britská

Obj. č. 515951118

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 910, mosadz, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

G1-1/8

Dĺžka (l1)

32 mm

Priemer hlavy (d2)

44 mm

Výška hlavy (k1)

16 mm

Normy

DIN 910

Materiál

Mosadz

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Podrobnosti o hlave

S golierom

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS27

Druh závitu

Rúrkový závit

Počet závitov na palec

11

Dĺžka závitu

16 mm

Verzia

Štandardný dizajn