Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou a nákružkom, britská

DIN 910, oceľ, pozinkovaná, žltá, palec

Obj. č. 024150141

EAN 4045727029701

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou a nákružkom, britská

Obj. č. 024150141

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 910, oceľ, galvanizovaná, žltá, pochrómovaná (A2C)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

G1/4

Dĺžka (l1)

21 mm

Priemer hlavy (d2)

18 mm

Výška hlavy (k1)

9 mm

Normy

DIN 910

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Podrobnosti o hlave

S golierom

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13

Druh závitu

Rúrkový závit

Počet závitov na palec

19

Dĺžka závitu

12 mm

Verzia

Štandardný dizajn

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie