Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou a nákružkom, britská
DIN 910, oceľ, obyčajná, palce
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 910, oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | G2 |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Priemer hlavy (d2) | 68 mm |
Výška hlavy (k1) | 20 mm |
Normy | DIN 910 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Podrobnosti o hlave | S golierom |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS36 |
Druh závitu | Rúrkový závit |
Počet závitov na palec | 11 |
Dĺžka závitu | 20 mm |
Verzia | Štandardný dizajn |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |