Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou a nákružkom, britská
DIN 910 nehr. oceľ A4 bez p.ú., palec
SKRUTKA 6HR.PODL.DIN910 A4 G3/4
Obj. č.
02510434
EAN 4047376405226
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 910, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | G3/4 |
Dĺžka (l1) | 30 mm |
Priemer hlavy (d2) | 32 mm |
Výška hlavy (k1) | 14 mm |
Normy | DIN 910 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Lesklý |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Podrobnosti o hlave | S golierom |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS24 |
Druh závitu | Rúrkový závit |
Počet závitov na palec | 14 |
Dĺžka závitu | 16 mm |
Verzia | Štandardný dizajn |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |