Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou a nákružkom, palec
DIN 910, oceľ, pozin., pasiv. v hr. vrstve, palec
SCR-PLG-DIN910-WS27-(ZSM)-G1AX16
Obj. č. 515990272
EAN 4059608604130
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (VZD) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na báze chrómu (III).
Prehľad výhod:
- Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | G1 |
Dĺžka (l1) | 32 mm |
Priemer hlavy (d2) | 39 mm |
Výška hlavy (k1) | 16 mm |
Normy | DIN 910 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Podrobnosti o hlave | S golierom |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS27 |
Druh závitu | Rúrkový závit |
Počet závitov na palec | 11 |
Dĺžka závitu | 16 mm |
Verzia | Štandardný dizajn |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |