Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou, dlhý skrutkovací čap
DIN 7604 pozinkovaná oceľ tvar C
Obj. č. 0240926153
EAN 4024835701013
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7604, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M26 x 1,5 |
Dĺžka (l1) | 22,5 mm |
Priemer hlavy (dc) | 31 mm |
Výška hlavy (k1) | 8 mm |
Normy | DIN 7604 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Podrobnosti o hlave | S golierom |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS22 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Tvar závitu | Jemný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 12 mm |
Verzia | S dlhou skrutkou v kuželi |
Trieda výrobku | B |