Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou, dlhý skrutkovací čap

DIN 7604, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar C

Obj. č. 0240030153

EAN 4024835616126

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou, dlhý skrutkovací čap

Obj. č. 0240030153

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7604, oceľ, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M30 x 1,5

Dĺžka (l1)

22,5 mm

Priemer hlavy (dc)

36 mm

Výška hlavy (k1)

8 mm

Normy

DIN 7604

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Podrobnosti o hlave

S golierom

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS22

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,5 mm

Tvar závitu

Jemný závit

Dĺžka závitu (metrický závit)

12 mm

Verzia

S dlhou skrutkou v kuželi

Trieda výrobku

B

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie