Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou, krátky skrutkovací čap DIN 7604, oceľ, bez povrchovej úpravy

DIN 7604 oceľ bez povrch. úp., tvar A

Obj. č. 02400101

EAN 4024835387910

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou, krátky skrutkovací čap DIN 7604, oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 02400101

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M10 x 1

Dĺžka (l1)

10,5 mm

Priemer hlavy (dc)

14 mm

Výška hlavy (k1)

4 mm

Normy

DIN 7604

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS14

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1 mm

Tvar závitu

Jemný závit

Dĺžka závitu (metrický závit)

6 mm

Verzia

S krátkou skrutkou v kuželi

Trieda výrobku

B

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie