Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou, krátky skrutkovací čap DIN 7604, oceľ, bez povrchovej úpravy
SKRUTKA UZATVAR. DIN7604 A M30X1,5
Obj. č. 024003015
EAN 4052713549082
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M30 x 1,5 |
Dĺžka (l1) | 19,5 mm |
Priemer hlavy (dc) | 36 mm |
Výška hlavy (k1) | 8 mm |
Normy | DIN 7604 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Podrobnosti o hlave | S golierom |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS22 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Tvar závitu | Jemný závit |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 195 mm |
Verzia | S krátkou skrutkou v kuželi |
Trieda výrobku | B |