Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou, krátky skrutkovací čap DIN 7604, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Pozinkovaná oceľ, DIN 7604, tvar A

Obj. č. 024022 15

EAN 4038898478249

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou, krátky skrutkovací čap DIN 7604, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 024022 15
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
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M22 x 1,5

Dĺžka (l1)

17 mm

Priemer hlavy (dc)

27 mm

Výška hlavy (k1)

6 mm

Normy

DIN 7604

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Podrobnosti o hlave

S golierom

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS19

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,5 mm

Tvar závitu

Jemný závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit)

9 mm

Verzia

S krátkou skrutkou v kuželi

Trieda výrobku

B

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie