Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou, krátky skrutkovací čap DIN 7604, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Pozinkovaná oceľ, DIN 7604, tvar A

Obj. č. 024026 15

EAN 4045727929735

Cena za zvolené balenie
Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou, krátky skrutkovací čap DIN 7604, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 024026 15

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1)

M26 x 1,5

Dĺžka (l1)

19,5 mm

Priemer hlavy (dc)

31 mm

Výška hlavy (k1)

8 mm

Normy

DIN 7604

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Podrobnosti o hlave

S golierom

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vonkajšie upínanie (s1)

WS22

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

1,5 mm

Tvar závitu

Jemný závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit)

9 mm

Verzia

S krátkou skrutkou v kuželi

Trieda výrobku

B

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie