Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou, krátky skrutkovací čap DIN 7604, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Pozinkovaná oceľ, DIN 7604, tvar A
Obj. č. 024030 15
EAN 4046778993492
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
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M30 x 1,5 |
Dĺžka (l1) | 19,5 mm |
Priemer hlavy (dc) | 36 mm |
Výška hlavy (k1) | 8 mm |
Normy | DIN 7604 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Podrobnosti o hlave | S golierom |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS22 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Tvar závitu | Jemný závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 9 mm |
Verzia | S krátkou skrutkou v kuželi |
Trieda výrobku | B |