Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou, krátky skrutkovací čap
DIN 7604, oceľ, pozinkovaná, žltá, tvar A
Obj. č.
024092215
EAN 4024835837309
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7604, oceľ, galvanizovaná, žltá, pasivovaná (A2C)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M22 x 1,5 |
Dĺžka (l1) | 17 mm |
Priemer hlavy (dc) | 27 mm |
Výška hlavy (k1) | 6 mm |
Normy | DIN 7604 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Podrobnosti o hlave | S golierom |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS19 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Tvar závitu | Jemný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 9 mm |
Verzia | S krátkou skrutkou v kuželi |
Trieda výrobku | B |