Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou, krátky skrutkovací čap
DIN 7604, oceľ, pozinkovaná, žltá, tvar A
Obj. č.
024098 1
EAN 4024835462280
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7604, oceľ, galvanizovaná, žltá, pasivovaná (A2C)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M8 x 1,25 |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Normy | DIN 7604 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS12 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,25 mm |
Tvar závitu | Jemný závit |
Verzia | S krátkou skrutkou v kuželi |
Trieda výrobku | B |