Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou, krátky skrutkovací čap
DIN 7604 oceľ bez povrch. úp., tvar A
Obj. č.
02400081
EAN 4045727354384
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7604, oceľ, obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M8 x 1 |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Priemer hlavy (dc) | 12 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Normy | DIN 7604 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS12 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1 mm |
Tvar závitu | Jemný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 8 mm |
Verzia | S krátkou skrutkou v kuželi |
Trieda výrobku | B |