Tesniaca zátka so šesťhrannou hlavou, krátky skrutkovací čap
Pozinkovaná oceľ, DIN 7604, tvar A
SKRUTKA UZATVAR. DIN7604 A M12X1,5
Obj. č.
024012 15
EAN 4038898466086
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7604, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (d1) | M12 x 1,5 |
Dĺžka (l1) | 15,5 mm |
Priemer hlavy (dc) | 17 mm |
Výška hlavy (k1) | 6 mm |
Normy | DIN 7604 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS17 |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Tvar závitu | Jemný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 9 mm |
Verzia | S krátkou skrutkou v kuželi |
Trieda výrobku | B |