Tesniaci a izolačný pás CERAfix® 305
Tesniaca a oddeľovacia membrána, CERAfix 305
TESNIACA PASKA (CERAFIX-305)-30M
CERAFIX
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15444718.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/238357.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Môže sa používať v triedach odolnosti voči vlhkosti A, B0
Bezpečné utesnenie s konzistentnou hrúbkou vrstvy
- Vynikajúci adhézny spoj
- Vysoká pružnosť
- Vysoká odolnosť voči tlaku vody
- Jednotná vrstva tesniaceho prostriedku
- Odolnosť voči teplotám a starnutiu
Jednoduché a rýchle použitie
- Lepenie s lepidlom na obkladové prvky v súlade s normou DIN EN 12004
- Možné priame obkladanie (metóda tenkej podkladovej vrstvy)
Nosný materiál z polypropylénového rúna, na vrchu a na spodnej strane
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Možno použiť ako tesnenie pod keramické obkladačky a platne, prírodný kameň, umelý kameň v kúpeľniach, kuchyniach a verejných sanitárnych vybaveniach. Membrána CERAfix 305 je vhodná pre triedu zaťaženia A podľa konštrukčných kontrolných kritérií a pre triedu vplyvu vody W0-I až W2-I v súlade s normou DIN 18534 a s technickým informačným listom „Tesniace hmoty“ Centrálneho združenia nemeckého stavebného priemyslu.
Povrch:
Suchý, zaťažiteľný, bez látok, ktoré zhoršujú priľnavosť (olej, mastnota, prach, iné nečistoty).
Použitie:
V spojení s obkladačkami a doskami používajte povrchové tesnenie v tvare pásov.
Membrána CERAfix 305 sa musí lepiť rovno a hladko pomocou lepidla na obkladové prvky v súlade s normou DIN EN 12004, ako je napr. lepidlo na obkladové prvky PLUS CERAfix 402, lepidlo na obkladové prvky PLUS CERAfix 403 alebo lepidlo na obkladové prvky PLUS CERAfix 412.
Materiál | Polyetylénová fólia |
Nosný materiál | Polypropylénové rúno |
Farba | Červená |
Dĺžka vo zvitku | 30 m |
Šírka zvitku | 1 m |
Hrúbka | 0,51 mm |
Odolnosť proti | Starnutie |
Predĺženie pozdĺžne max. | 80 % |
Predĺženie priečne max. | 120 % |
Ťažná sila priečne pri 50mm | 150 N |
Ťažná sila pozdĺžne pri 50mm | 296.66 N |
Trieda stavebného materiálu | B2 |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa DIN4102-1 |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!