Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaci krúžok

Tesniaci krúžok
KRUZOK TESN. ZINOK 14X19X2,2

Obj. č. 0464133001
EAN 4045727838303

Cena za zvolené balenie
Tesniaci krúžok

Obj. č. 0464133001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Vnútorný priemer (d1)

14 mm

Vonkajší priemer (d2)

19 mm

Hrúbka (b)

2,2 mm

Materiál

Zinok

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Chrysler, Hyundai, Kia, Mitsubishi

Originálne číslo náhradného dielu

Chrysler: MD050317, Hyundai: 21513-21000, KIA: 2151321000, Mitsubishi: MD050317

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie