Tesniaci krúžok, hliník, tvar A
DIN 7603 hliník, tvar A
KRUZOK TESN. DIN7603 HLINIK A 12X19
Obj. č.
046312 19
EAN 4011231392327
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Hliníkový krúžok možno použiť kdekoľvek (okrem miest s prítomnosťou niektorých silných kyselín) vďaka jeho odolnosti proti korózii.
- Prostredníctvom špeciálneho predhriatia štruktúra kovového krúžka zmäkne a pri pôsobení tlaku sa dokáže prispôsobiť všetkým nerovnomerným povrchom dielov, ktoré sa spájajú pomocou skrutiek.
Upozornenie
Nezabúdajte, že pri používaní tesniacich krúžkov sú rozmery špecifikované pre vnútorný a vonkajší priemer – v prípade malého priestoru je rozhodujúci vnútorný priemer, keďže napr. podložku 10 x 12 možno nahradiť podložkou 10 x 14 alebo dokonca podložkou 10 x 16.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Materiál | Hliník |
Povrch | Lesklý |
Forma | A |
Menovitá veľkosť | 12x19 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 12,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 18,9 mm |
Hrúbka (h1) | 1,5 mm |
Originálne číslo náhradného dielu | Mercedes: 007 603 012104 |
Teplotná odolnosť max. | 200 °C |
DIN | 7603 |