Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaci krúžok, hliník, tvar A

DIN 7603 hliník, tvar A
KRUZOK TESN. DIN7603 HLINIK A 16X20X1,5

Obj. č. 046316 20

EAN 4011231392525

Cena za zvolené balenie
Tesniaci krúžok, hliník, tvar A

Obj. č. 046316 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Hliníkový krúžok možno použiť kdekoľvek (okrem miest s prítomnosťou niektorých silných kyselín) vďaka jeho odolnosti proti korózii.

  • Prostredníctvom špeciálneho predhriatia štruktúra kovového krúžka zmäkne a pri pôsobení tlaku sa dokáže prispôsobiť všetkým nerovnomerným povrchom dielov, ktoré sa spájajú pomocou skrutiek.
Upozornenie

Nezabúdajte, že pri používaní tesniacich krúžkov sú rozmery špecifikované pre vnútorný a vonkajší priemer – v prípade malého priestoru je rozhodujúci vnútorný priemer, keďže napr. podložku 10 x 12 možno nahradiť podložkou 10 x 14 alebo dokonca podložkou 10 x 16.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Hliník

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

A

Menovitá veľkosť

16x20 mm

Vnútorný priemer (d1)

16,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

19,9 mm

Hrúbka (h1)

1,5 mm

Originálne číslo náhradného dielu

Mercedes: 007 603 016100, VW/Audi: N.013 844.1

Teplotná odolnosť max.

200 °C

DIN

7603

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie