Tesniaci krúžok, hliník, tvar A
DIN 7603 hliník, tvar A
KRUZOK TESN. DIN7603 HLINIK A 16X22X1,5
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Hliníkový krúžok možno použiť kdekoľvek (okrem miest s prítomnosťou niektorých silných kyselín) vďaka jeho odolnosti proti korózii.
 - Prostredníctvom špeciálneho predhriatia štruktúra kovového krúžka zmäkne a pri pôsobení tlaku sa dokáže prispôsobiť všetkým nerovnomerným povrchom dielov, ktoré sa spájajú pomocou skrutiek.
 
Nezabúdajte, že pri používaní tesniacich krúžkov sú rozmery špecifikované pre vnútorný a vonkajší priemer – v prípade malého priestoru je rozhodujúci vnútorný priemer, keďže napr. podložku 10 x 12 možno nahradiť podložkou 10 x 14 alebo dokonca podložkou 10 x 16.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Materiál  | Hliník  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Forma  | A  | 
Menovitá veľkosť  | 16x22 mm  | 
Vnútorný priemer (d1)  | 16,2 mm  | 
Vonkajší priemer (d2)  | 21,9 mm  | 
Hrúbka (h1)  | 1,5 mm  | 
Originálne číslo náhradného dielu  | Citroen: 22478 009 K, Mercedes: 007 603 016102, VW/Audi: N.013 814.1  | 
Teplotná odolnosť max.  | 200 °C  | 
DIN  | 7603  |