Tesniaci krúžok, hliník, tvar A
DIN 7603 hliník, tvar A
KRUZOK TESNIACI DIN7603 ALU A 20X26X1,5
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Hliníkový krúžok možno použiť kdekoľvek (okrem miest s prítomnosťou niektorých silných kyselín) vďaka jeho odolnosti proti korózii.
- Prostredníctvom špeciálneho predhriatia štruktúra kovového krúžka zmäkne a pri pôsobení tlaku sa dokáže prispôsobiť všetkým nerovnomerným povrchom dielov, ktoré sa spájajú pomocou skrutiek.
Upozornenie
Nezabúdajte, že pri používaní tesniacich krúžkov sú rozmery špecifikované pre vnútorný a vonkajší priemer – v prípade malého priestoru je rozhodujúci vnútorný priemer, keďže napr. podložku 10 x 12 možno nahradiť podložkou 10 x 14 alebo dokonca podložkou 10 x 16.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Hliník |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | A |
Menovitá veľkosť | 20x26 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 20,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 25,9 mm |
Hrúbka (h1) | 1,5 mm |
Originálne číslo náhradného dielu | Mercedes: 007 603 020102 |
Teplotná odolnosť max. | 200 °C |
DIN | 7603 |