Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaci krúžok, hliník, tvar A

DIN 7603 hliník, tvar A

Obj. č. 04638 149

EAN 4024835693738

Cena za zvolené balenie
Tesniaci krúžok, hliník, tvar A

Obj. č. 04638 149

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Hliníkový krúžok možno použiť kdekoľvek (okrem miest s prítomnosťou niektorých silných kyselín) vďaka jeho odolnosti proti korózii.

  • Prostredníctvom špeciálneho predhriatia štruktúra kovového krúžka zmäkne a pri pôsobení tlaku sa dokáže prispôsobiť všetkým nerovnomerným povrchom dielov, ktoré sa spájajú pomocou skrutiek.
Upozornenie

Nezabúdajte, že pri používaní tesniacich krúžkov sú rozmery špecifikované pre vnútorný a vonkajší priemer – v prípade malého priestoru je rozhodujúci vnútorný priemer, keďže napr. podložku 10 x 12 možno nahradiť podložkou 10 x 14 alebo dokonca podložkou 10 x 16.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Hliník

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

A

Menovitá veľkosť

8x14 mm

Vnútorný priemer (d1)

8,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

13,9 mm

Hrúbka (h1)

1,5 mm

Teplotná odolnosť max.

200 °C

DIN

7603

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie