Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaci krúžok, imperiálny NBR 70

ISO 3601-1 NBR 70, palec
O KRUZOK ISO3601/1 B NBR70 9,19X2,62

Obj. č. 0468919

EAN 4011231397193

Cena za zvolené balenie
Tesniaci krúžok, imperiálny NBR 70

Obj. č. 0468919

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • NBR je chemické označenie: nitrilbutadiénový kaučuk (značky napr. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Teplotná odolnosť: -30 °C až +100 °C

  • Rozmerové tolerancie podľa normy DIN ISO 3601-1 B (priemyselná norma)
Upozornenie
  • Pred inštaláciou odstráňte akékoľvek znečistenie (nečistoty, triesky, vlákna)

  • Z hrán a zavádzacieho skosenia je potrebné odstrániť ostriny

  • Použite namazaný tesniaci krúžok
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

9,19 mm

Hrúbka (h1)

2,62 mm

ISO

3601 – 1

Verzia

V palcoch

Materiál

NBR (nitrilbutadiénový kaučuk)

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvrdosť Shore A

70 +/- 5

Teplotná odolnosť min./max.

-30 do 100 °C