Tesniaci krúžok, medený výplňový krúžok tvaru C
DIN 7603 medené tesnenie bez azbestu, tvar C
KRUZOK TESNIACI TVAR C DIN7603 CU
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Medený krúžok bez azbestu možno použiť kdekoľvek (okrem miest s prítomnosťou niektorých silných kyselín) vďaka jeho odolnosti proti korózii. Prostredníctvom špeciálneho predhriatia štruktúra kovového krúžka zmäkne a pri pôsobení tlaku sa dokáže prispôsobiť všetkým nerovnomerným povrchom dielov, ktoré sa spájajú pomocou skrutiek.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vonkajší priemer (d2) | 9,9 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 6,2 mm |
Hrúbka (h1) | 1,5 mm |
Menovitá veľkosť | 6x10 mm |
Materiál | Meď |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | C |
DIN | 7603 |
Teplotná odolnosť max. | 300 °C |
Originálne číslo náhradného dielu | Mercedes: 007 603 008103, VW/Audi: N.013 830.2 |