Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tesniaci krúžok, medený výplňový krúžok tvaru C

DIN 7603 medené tesnenie bez azbestu, tvar C
KRUZ.TESN. MED DIN7603 C BEZ AZB. 14X22

Obj. č. 046201422

EAN 4011231391382

Cena za zvolené balenie
Tesniaci krúžok, medený výplňový krúžok tvaru C

Obj. č. 046201422

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Neobsahuje azbest, tvar C

Medený krúžok bez azbestu možno použiť kdekoľvek (okrem miest s prítomnosťou niektorých silných kyselín) vďaka jeho odolnosti proti korózii. Prostredníctvom špeciálneho predhriatia štruktúra kovového krúžka zmäkne a pri pôsobení tlaku sa dokáže prispôsobiť všetkým nerovnomerným povrchom dielov, ktoré sa spájajú pomocou skrutiek.

UpozorneniePri používaní tesniacich podložiek majte na pamäti, že rozmery sú špecifikované ako vnútorný a vonkajší priemer. Ak nie je k dispozícii podložka so správnou veľkosťou, vyberte ju podľa vnútorného závitu; napríklad podložku 10 x 12 môžete nahradiť podložkou 10 x 14 alebo dokonca 10 x 16.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer (d2)

21,9 mm

Vnútorný priemer (d1)

14,2 mm

Hrúbka (h1)

2 mm

Menovitá veľkosť

14x22 mm

Materiál

Meď

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

C

DIN

7603

Teplotná odolnosť max.

300 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie