Tesniaci krúžok, medený výplňový krúžok tvaru C
DIN 7603 medené tesnenie bez azbestu, tvar C
KRUZ.TESN. MED DIN7603 C BEZ AZB.10X16
Obj. č. 046201016
EAN 4046778557151
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Medený krúžok bez azbestu možno použiť kdekoľvek (okrem miest s prítomnosťou niektorých silných kyselín) vďaka jeho odolnosti proti korózii. Prostredníctvom špeciálneho predhriatia štruktúra kovového krúžka zmäkne a pri pôsobení tlaku sa dokáže prispôsobiť všetkým nerovnomerným povrchom dielov, ktoré sa spájajú pomocou skrutiek.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vonkajší priemer (d2) | 15,9 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 10,2 mm |
Hrúbka (h1) | 1,5 mm |
Menovitá veľkosť | 10x16 mm |
Materiál | Meď |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | C |
DIN | 7603 |
Teplotná odolnosť max. | 300 °C |
Originálne číslo náhradného dielu | Mercedes: 007 603 010303, VW/Audi: N.043 805.2 |
Vhodnosť pre vonkajší závit | 10x1 mm |
Vhodnosť pre vonkajší závit v palcoch | R1/8“ |