Tesniaci krúžok, palce, tvar A H 2 mm
DIN 7603 meď, tvar A, H 2 mm
PODLOZKA-SEAL-DIN7603-CU-A-16X22X2
Obj. č. 046016 222
EAN 4011231389709
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Medený krúžok možno použiť kdekoľvek (okrem miest s prítomnosťou niektorých silných kyselín) vďaka jeho odolnosti voči korózii. Prostredníctvom špeciálneho predhriatia štruktúra kovového krúžka zmäkne a pri pôsobení tlaku sa dokáže prispôsobiť všetkým nerovnomerným povrchom dielov, ktoré sa spájajú pomocou skrutiek.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vonkajší priemer (d2) | 21,9 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 16,2 mm |
Hrúbka (h1) | 2 mm |
Menovitá veľkosť | 16x22 mm |
Materiál | Meď |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | A |
DIN | 7603 |
Teplotná odolnosť max. | 300 °C |
Vhodnosť pre vonkajší závit | 16x1,5 mm |